Riferimenti
3M:7100005655
Rubix:999240123041592

Dettagli del prodotto : NASTRO DI TRAZIONE 5401, MARRONE 51MMX33MT 0.23MM 7100005655
Nastro di trazione 3M 5401 marrone con adesivo siliconico e supporto in tessuto di vetro rinforzato. Per avvolgimento e trazione su rulli fino a 150°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Colore | castano |
| Spessore | 0,24 mm |
| Materiale | tessuto di vetro rinforzato con fibra di vetro con rivestimento/adesivo siliconico |
| Carico di rottura | 160,5 N/mm² |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Temperatura minima | 0 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 353,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 431,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione