NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER MASCHERATURA UNIVERSALE 04323-00016-00
Nastro carta per mascheratura per utilizzi generici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:4323 50M 75MM BEIGE
Rubix:999240905001061
Produttore:04323-00016-00
EAN:4005800064593

Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER MASCHERATURA UNIVERSALE 04323-00016-00
tesa® 4323 è un nastro per mascheratura per applicazioni generiche composto da un supporto in carta crespata leggera e adesivo in gomma naturale. Il nastro per mascheratura è indicato per applicazioni generiche tra cui lavori di mascheratura, tenuta, sigillatura, fissaggio e imballaggio non impegnativi. Il supporto in carta crespata assicura una buona conformabilità. Il sistema adesivo in gomma naturale presenta una buona adesione a vari tipi di superfici e un buon tack. Il nastro per mascheratura offre una presa eccellente sulla vernice, rendendolo indicato per applicazioni come lavori di verniciatura a spruzzo non impegnativi e verniciatura.
Punti di forza
* The crepe paper backing ensures a good conformability.
* The natural rubber adhesive system features good adhesion to multiple surfaces as well as a good tack.
* The masking tape offers excellent paint anchorage, making it suitable for light duty spray painting and painting applications.
* The natural rubber adhesive system features good adhesion to multiple surfaces as well as a good tack.
* The masking tape offers excellent paint anchorage, making it suitable for light duty spray painting and painting applications.
Applicazioni
Il prodotto è idoneo per applicazioni generali: mascheratura, sigillatura, fissaggio, imballaggio di oggetti leggeri ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8791,09 g |
|---|---|
| Larghezza | 75 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | beige |
| Spessore | 0,125 mm |
| Materiale | carta leggermente crespata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione