NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER ELEVATE TEMPERATURE (160GR. C) 04330-00025-00

Nastro in carta per verniciatura con essicatura in forno fino a 140°C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:04330 50M 50MM BROWN
Rubix:999220608001887
Produttore:04330-00025-00
EAN:4005800019937
NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER ELEVATE TEMPERATURE (160GR. C) 04330-00025-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER ELEVATE TEMPERATURE (160GR. C) 04330-00025-00


tesa® 4330 è un nastro per mascheratura a crespatura fine, flessibile e resistente all'umidità con un elevata resistenza alla trazione.

Punti di forza

* tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
* It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
* The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
* Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
* The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

Applicazioni

Ulteriori applicazioni sono, ad es.: * mascheratura di circuiti stampati prima della cromatura * cinturaggio di cavi * imballaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19016,05 g
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Spessore0,175 mm
Materialegomma naturale
26,68 IVA esclusa
/ Unità
32,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza