ROTOLO-NASTRO DI POLIESTERE 8901 BLU, 25,4 MM X 66 M, 36 PER CONFEZIONE 7000049597

3M™ Polyestertape 8901

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:890125
Rubix:999190200008992
Produttore:7000049597
EAN:50051111927675
ROTOLO-NASTRO DI POLIESTERE 8901 BLU, 25,4 MM X 66 M, 36 PER CONFEZIONE 7000049597
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza65,8 m
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROTOLO-NASTRO DI POLIESTERE 8901 BLU, 25,4 MM X 66 M, 36 PER CONFEZIONE 7000049597


3M™ Polyester Tape 8901 heeft een sterke polyester drager met siliconen lijm, wat hem uitermate geschikt maakt voor hoge temperatuur toepassingen of het verlijmen van oppervlakken met een siliconen laag. Deze tape familie is beschikbaar met verschillende drager diktes voor verschillende toepassingen.
Nastro di poliestere 8901 blu di 3M™, 0,06 mm. Adesivo in silicone per temperature elevate a rimozione pulita e supporto in poliestere resistente non cardato.

Punti di forza


• Funziona in condizioni difficili e alte temperature che vanno da -50 °C a 204 °C
• Supporto in poliestere blu da 0,02 mm
• Adatto fino a 204 °C, rimozione pulita durante operazioni di mascheratura a temperature elevate, nastro anti-infiltrazioni
• Rimozione pulita durante operazioni di mascheratura ad elevate temperature come la verniciatura a polvere
• Eccellente resistenza termica, all'abrasione e agli agenti chimici, mantenendo la flessibilità
• Sottile, elevata resistenza agli strappi, buona resistenza alla temperatura, durata nel tempo e supporto altamente resistente
• Elettronica, automobili, industria aerospaziale, uso industriale generico, lavorazione reti, energia solare, materiali compositi, settore militare, elettrodomestici, trasporti
• Il supporto in blu traslucido offre facile identificazione e posizionamento
• Giunzione, isolamento, bordatura, rinforzo, protezione, sigillatura, anti-infiltrazioni, connessione, chiusura rulli, mascheratura con processo a polveri, anodizzazione

Applicazioni

Mascheratura di parti per verniciatura a polvere ad alta temperatura;Giunzioni di guaine, pellicole e carte in silicone;Fornisce una buona barriera contro la separazione di metalli dissimili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio163,028 g
Larghezza25 mm
Lunghezza65,8 m
Coloreblu
€ 34,57 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 42,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza