NASTRO IN CARTA LISCIA BIANCA ALTO SPESSORE 04432-00007-00

Nastro per mascheratura speciale per sabbiatura 4432

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4432 25M 150MM BROWN
Rubix:999240905000980
Produttore:04432-00007-00
EAN:4005800024252
NASTRO IN CARTA LISCIA BIANCA ALTO SPESSORE 04432-00007-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza150 mm
Lunghezza25 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA LISCIA BIANCA ALTO SPESSORE 04432-00007-00


tesa® 4432 è uno speciale nastro di carta flatback duraturo per mascheratura con un forte adesivo in gomma naturale. Grazie al suo adesivo forte tesa® 4432 è indicato per applicazioni di giunzione e rinforzo. Il robusto supporto in carta rende il nastro specialmente indicato come materiale per stencil per la sabbiatura di vetro, specchi e pietra con una durabilità di 6 sec./4 bar. tesa® 4432 può anche essere laminato sul retro di specchi per fungere da nastro di sicurezza antisfondamento e soddisfa i requisiti della norma DIN EN 12600. Il nastro in carta flatback per mascheratura è caratterizzato da eccellenti proprietà adesive su vari substrati, buona stampabilità, un'eccellente presa sulla vernice, strappabilità a mano e resistenza a temperature fino a 100°C.

Punti di forza

\* Durevole supporto in carta flatback con buona plottabilità, ottimo ancoraggio della vernice, strappabilità a mano e resistenza a temperature fino a 100 °C. \* Eccellenti proprietà adesive su diversi substrati \* Soddisfa i requisiti previsti dalla norma DIN EN 12600.

Applicazioni

tesa® 4407 UV Paper Grade è applicabile con molti tipi di pitture e la sua conformabilità consente la mascheratura sia di leggere curve che di linee diritte.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza150 mm
Lunghezza25 m
Colorecastano
Materialecarta piatta
65,11 IVA esclusa
/ Unità
79,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Colore