218 SCOTCH POLIPROPILENE DI COLORE VERDE SPESSORE 0,12MM 25 X 55 7000001161

Scotch® Fine Line Tape 218

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:21825
Rubix:999190300025459
Produttore:7000001161
218 SCOTCH POLIPROPILENE DI COLORE VERDE SPESSORE 0,12MM 25 X 55 7000001161
Riepilogo info tecniche
Larghezza25,4 mm
Lunghezza54,86 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 218 SCOTCH POLIPROPILENE DI COLORE VERDE SPESSORE 0,12MM 25 X 55 7000001161


Utilizzare Scotch® Fine Line Tape 218 come nastro di tracciamento per grafiche multicolore di alto valore e verniciature personalizzate. Il nostro nastro aiuta a creare linee lunghe e rette e curve ampie dove è desiderato un bordo di vernice netto e definito; la sua sottigliezza garantisce un'eccellente separazione delle linee di colore. Offre un'ottima resistenza all'umidità e ai solventi, un adesivo in gomma naturale per un'adesione rapida e il suo supporto permette di applicare il nastro sulla vernice fresca prima rispetto ai nastri di carta, con minore rischio di danneggiamento.
Creare linee lunghe e rette e curve ampie dove si desidera un bordo di vernice netto e definito, con Scotch® Fine Line Tape 218. Il nostro nastro è spesso utilizzato come nastro di tracciamento per grafiche multicolore di alto valore e verniciature personalizzate, e la sua sottigliezza garantisce un'eccellente separazione delle linee di colore.

Punti di forza

Permette di creare linee lunghe e rette e curve ampie dove si desidera un bordo di vernice netto e definito;Usare come nastro di tracciamento per grafiche multicolore e verniciature personalizzate di alto valore;Ottima separazione delle linee di colore grazie alla sua sottigliezza;Il supporto consente l'applicazione del nastro sulla vernice fresca prima rispetto ai nastri di carta, con minore rischio di danneggiamento;Caratterizzato da un adesivo in gomma naturale per una rapida adesione

Applicazioni

Utilizzare per ridurre i danni e resistere all'umidità e ai solventi;Ideale per verniciature multicolore e di design;Superfici di forma sferica;Verniciature speciali per carrozzeria, veicoli, applicazioni marine e aerospaziali

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25,4 mm
Lunghezza54,86 m
Coloreincolore
Spessore0,05 mm
Materialepolietilene;acrilico
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,47 IVA esclusa
/ Rotoli
43,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione