471+ NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE INDACO SPESSORE 0,1M 3 X 33 7100055258

Nastro vinilico 3M™ 471+

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100055258
Rubix:999190300024960
Produttore:7100055258
EAN:00051131064041
471+ NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE INDACO SPESSORE 0,1M 3 X 33 7100055258

Riepilogo info tecniche

Larghezza3,2 mm
Lunghezza32,9 m
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 471+ NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE INDACO SPESSORE 0,1M 3 X 33 7100055258


Il nastro in vinile 3M™ 471+ consente meno rilavorazioni e quindi maggiore produttività. L' utilizzo del nostro nastro, grazie all' eccellente rasistenza al sollevamento, permette linee di verniciatura nitide e pulite per la separazione dei colori. L' adesivo in gomma resina permette l' utilizzo su una vasta gamma di superfici, comprese le resine; a lavoro concluso si rimuove con precisione sia dalle superfici piane che da quelle composte.

Abbiamo progettato questo nastro per adattarsi perfettamente alle curvature, alle trazioni e alle prese, anche con raggio stretto di 3,81 cm. Perfetto anche per disegni irregolari fornendo sempre linee nitide. Il moderato colore traslucido, permette di essere posizionato con facilità e precisione anche dove sono previsti disegni complessi Il supporto vinilico estremamente flessibile è resistente all'abrasione durante le operazioni di sverniciatura a polvere. Al termine si rimuove senza spezzarsi permettendo una perfetta linea di verniciatura.
Il nastro in vinile 3M™ 471+ , grazie alla sua elevata conformabilità, è ideale per operazioni di mascheratura con disegni semplici o complessi. Il nostro nastro garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Ideale anche per la mascheratura di compositi; offre un' eccellente adesione anche su spigoli, avvallamenti e angoli per una verniciatura perfetta.

Punti di forza

Garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Senza lasciare tracce.;Il nastro flessibile e conformabile permette di creare linee di verniciatura sottili con un' ecccellente separazione dei colori e disegni complessi.;Il colore semi-traslucido del supporto permette di posizionare il nastro con facilità e precisione anche dove sono previsti disegni complessi;Ideale anche per la mascheratura di compositi; offre un' eccellente adesione anche su spigoli, avvallamenti e angoli per una verniciatura perfetta.;L’adesivo in gomma-resina offre una buona adesione su molte superfici per un’applicazione più facile ed un’eccellente tenuta.

Applicazioni

Lane and safety marking;Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes;Colour code piping, tools, instruments, etc.;Protect parts, equipment or products from abrasion;For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza3,2 mm
Lunghezza32,9 m
Coloreblu
Spessore0,1 mm
4,24 IVA esclusa
/ Rotoli
5,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione