501E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 72 X 50 7100042982

Nastro per mascheratura industriale per alte temperature 3M™ 501E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100042982
Rubix:999190300024827
Produttore:7100042982
501E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 72 X 50 7100042982

Riepilogo info tecniche

Larghezza72 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco

Documenti

Dettagli del prodotto : 501E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 72 X 50 7100042982


Progettato per applicazioni critiche di mascheratura della vernice per asciugatura all'aria, polimerizzazione a forno, lampade a raggi infrarossi o termici, polimerizzazione UV e cicli di cottura per mascheratura di vernici fino a un massimo di 160 °C per 1 ora.
Il nastro per mascheratura industriale ad alta temperatura 3M™ 501E è progettato per applicazioni di mascheratura di vernici critiche nei settori automobilistico, dei veicoli speciali e industriali in cui sono richieste eccellenti prestazioni di tenuta e alte temperature.

Punti di forza

Adatto per cicli di polimerizzazione UV e cottura, sistemi di asciugatura del forno, lampade IR o di calore|| Adatto per cicli di polimerizzazione UV e cottura, sistemi di asciugatura del forno, lampade IR o di calore;Eccellente potere di tenuta che contente di resistere al sollevamento e all'arricciatura|| Eccellente potere di tenuta che contente di resistere al sollevamento e all'arricciatura;Ecellente resistenza ai solventi e all'umidità|| Ecellente resistenza ai solventi e all'umidità;Il supporto in carta crespata consente conformabilità e mantiene l'integrità quando si estende intorno agli angoli|| Il supporto in carta crespata consente conformabilità e mantiene l'integrità quando si estende intorno agli angoli;Può resistere ad una temperatura media in forno fino a 160 °C / 1 h|| Può resistere ad una temperatura media in forno fino a 160 °C / 1 h;Progettato per uso interno|| Progettato per uso interno

Applicazioni

Mascheratura di vernici industriali e automobilistiche ad alte prestazioni;Adatto a cicli di indurimento a infrarossi/UV e al forno;Sistemi di asciugatura del forno, lampade IR o di calore

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza72 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
13,77 IVA esclusa
/ Rotoli
16,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione