NASTRO DI MASCHERATURA 886631

Nastro per mascheratura 80°C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886631
Rubix:999210312054022
EAN:3660338400407
NASTRO DI MASCHERATURA 886631

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI MASCHERATURA 886631


Nastro semicrespato da 125 μm rivestito con un sistema adesivo in gomma solvente, consigliato per tutte le applicazioni di mascheratura indoor a 80°C per uso generale.

Punti di forza

Resistenza alla temperatura continua: +80°C. Resistente alla cottura in forno. Resistente agli agenti chimici, alle lacche e ai solventi. Nessuna macchia. Buona resistenza al taglio e alla tenuta. Flessibile e facile da usare. Buona adesione alla buccia. Eccellente resistenza alle scaglie di vernice. Svolgimento fluido e controllato. Rimozione facile e pulita.

Applicazioni

Adatto per tutte le applicazioni generiche di incollaggio, tenuta, sigillatura e mascheratura per interni a 80ºC. Nastro per mascheratura premium OEM industriale. Nastro per mascheratura di alta qualità per applicazioni di mascheratura di edifici e imbianchini per uso interno. Nastro per mascheratura aftermarket automobilistico con resistenza alla cottura in forno a breve termine.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Spessore0,125 mm
Temperatura massima80 °C
1,81 IVA esclusa
/ Unità
2,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza