218 SCOTCH POLIPROPILENE DI COLORE VERDE SPESSORE 0,12MM 6 X 55 7000048456

Scotch® Fine Line 218 - Nastro per mascheratura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000048456
Rubix:999190300024173
Produttore:7000048456
EAN:00021200063015
218 SCOTCH POLIPROPILENE DI COLORE VERDE SPESSORE 0,12MM 6 X 55 7000048456

Riepilogo info tecniche

Larghezza6,35 mm
Lunghezza54,86 m
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 218 SCOTCH POLIPROPILENE DI COLORE VERDE SPESSORE 0,12MM 6 X 55 7000048456


Progettato per creare lunghe linee rette e curve ampie dove si desidera una linea di pittura nitida.
Il nastro Scotch® Fine Line 218 è un nastro di plastica in polipropilene ad alte prestazioni con profilo basso ad alta aderenza per la verniciatura di lunghe linee rette e di ampie curve in cui è richiesta una linea di verniciatura chiara e nitida. È spesso usato come nastro adesivo di separazione per le scritte verniciate multicolore ad alto valore e personalizzate.

Punti di forza

Eccellente per dipingere lunghe linee rette e curve morbide
Ottieni un'eccellente separazione delle linee di colore grazie al suo spessore
Elevata adesione istantanea necessaria per applicazioni di verniciatura critiche e su larga scala
Il supporto consente di applicare il nastro su vernice fresca prima dei nastri in carta con meno possibilità di danni

Applicazioni

Mascheratura di linee sottili di vernice

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio52,292 g
Larghezza6,35 mm
Lunghezza54,86 m
Coloreverde
6,4 mm
55000 mm
9,89 IVA esclusa
/ Rotoli
12,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza