TESA FINELINE 4244 66M19MM GIALLO ORO 04244-00019-02

Nastro fine-line per varie esigenze di verniciatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:04244-00019-02
Rubix:999220608001822
EAN:4005800127519
TESA FINELINE 4244 66M19MM GIALLO ORO 04244-00019-02

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza66 m
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TESA FINELINE 4244 66M19MM GIALLO ORO 04244-00019-02


tesa® 4244 è un nastro fine-line flessibile in PVC morbido per mascheratura con adesivo in gomma naturale. La flessibilità del nastro fine-line lo rende ideale per l'applicazione su superfici curve e multidimensionali. Il nastro viene utilizzato per la mascheratura fine-line dove siano richiesti bordi molto definiti, in particolare su componentistica in plastica verniciata o non verniciata. Il nastro tesa® 4244 dispone di un'elevata resistenza all'idrolavaggio, è indicato per la fustellatura, offre una presa molto alta sulla vernice e funge da ritardante di fiamma. Il nastro fine-line è molto resistente alle alte temperatura e si conforma ai cambiamenti dimensionali durante l'essiccatura in forno. La strappabilità e la rimozione senza residui rendono il nastro per alte temperature estremamente pratico da utilizzare.
Fineline masking tape for design painting

Punti di forza

* Temperature resistance of up to 140°C/1h
* Conformability with the dimensional change during oven drying
* Good conformability with multidimensional surfaces
* Edge does not lift off and residue-free removal

Applicazioni

*tesa® 4244 viene utilizzato per la mascheratura e per un'ampia gamma di applicazioni fine-line.
*Il nastro fine-line consente di ottenere bordi estremamente accurati durante l'applicazione della vernice o della vernice a spruzzo.
*Il nastro tesa® 4244 è disponibile anche con un liner di carta per adesivizzazione e fustellatura.
*Su richiesta, tesa® 4244 è disponibile anche in fustelle personalizzate con il codice tesa® 54244.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso72890,06 g
Larghezza19 mm
Lunghezza66 m
Coloregiallo
Materialegomma naturale
Temperatura massima140 °C
13,91 IVA esclusa
/ Unità
16,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione