Riferimenti
3M:7000079882
Rubix:999250612002981
Produttore:7000079882
EAN:3134375294683






Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000079882
Utilizzate la pellicola di mascheratura nastrata 3M™ per mascherature localizzate e riparazioni intelligenti. La nostra pellicola di mascheratura è facile da usare e taglia in modo netto, protegge dagli spruzzi di vernice e previene il distacco della vernice dal film plastico. Proteggete dagli spruzzi di vernice e prevenite la fuoriuscita della vernice con la pellicola per mascheratura nastrata 3M™. La nostra pellicola di mascheratura è ideale per mascherature localizzate e riparazioni intelligenti. Non è necessaria alcuna lama per tagliare la pellicola ed è facile da usare. La nostra pellicola pre-nastrata è disponibile in diverse misure, per garantire una protezione completa del veicolo durante il processo di verniciatura.
Punti di forza
Proteggono dagli spruzzi di vernice
Prevengono le colature di vernice
Utilizzano per riparazioni intelligenti
Applicazione rapida
Prevengono le colature di vernice
Utilizzano per riparazioni intelligenti
Applicazione rapida
Applicazioni
Mascheratura per la pittura;Soluzione di mascheratura;Protezione da overspray;Mascheratura della vernice;Protezione da overspray di vernice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 459 g |
|---|---|
| Larghezza | 18 mm |
| Lunghezza | 25 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione