• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Nastri adesivi(1254)
  • Viteria e minuteria(3448)
  • Elementi di comando e regolazione(2857)
  • Elementi di sicurezza(429)
  • Collanti(459)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
  • SCELTI PER TE(11)
  • Nastri adesivi(1254)
Vedi Nastri adesivi
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Fissaggio e assemblaggio
  3. Nastri adesivi
  4. Nastri adesivi
  5. Nastri di mascheratura
  6. Nastro di mascheratura
  7. ROTOLO NASTRO 814 50X66 AVANA

ROTOLO NASTRO 814 50X66 AVANA

NASTRO adesivo solvente

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Biesse:NASTRO 814 50X66 AVANA
Rubix:160000000924561
ROTOLO NASTRO 814 50X66 AVANA
brand logo

Dettagli del prodotto : ROTOLO NASTRO 814 50X66 AVANA


Nastro con adesivo a base di gomma naturale, ha ottime prestazioni sulle più varie superfici di applicazione e non soffre gli sbalzi di temperatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

NASTRO IN PVC FINE-LINE 04174-00013-00NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA 04349-00002-00NASTRO IN CARTA - MASKING CURVILINEE 04319-00006-00ROTOLO-NASTRO DI POLIESTERE 8901 BLU, 25,4 MM X 66 M, 36 PER CONFEZIONE 7000049597NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER MASCHERATURA UNIVERSALE 04323-00008-00501E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 18 X 50 7100042890NASTRO IN PVC FINE-LINE 04174-00009-00NASTRO DI POLIESTERE 8902 BLU, 25,4 MM X 66 M, 36 PER CONFEZIONE 7000049602501E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 72 X 50 7100042982NASTRO IN PVC FINE-LINE 04174-00007-00NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER ELEVATE TEMPERATURE (140° C) 04341-00003-00NASTRO IN CARTA CRESPATA PER VERNICIATURA SPRAY (120° C) 04309-00015-01ARTICOLO 7000079882NASTRO PROTETTIVO IN POLIPROPILENE 07133-00008-00NASTRO PER MASCHERATURA A BASSA ADESIONE SCOTCH 1104, BEIGE, 24 MM X 50 M, 0.155 MM 7100044284
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata