NASTRO IN PVC FINE-LINE 04174-00007-00

Alta temperatura, nastro sottile per varie esigenze di verniciatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4174 66M 19MM GREEN
Rubix:999220608001875
Produttore:04174-00007-00
EAN:4005800066160
NASTRO IN PVC FINE-LINE 04174-00007-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza66 m
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN PVC FINE-LINE 04174-00007-00


tesa® 4174 è un nastro fine-line per mascheratura in cloruro di polivinile con adesivo in gomma naturale. La flessibilità del nastro fine-line lo rende ideale per l'uso su superfici curve e multidimensionali, garantendo la massima precisione e definizione nella verniciatura dei bordi e adatto anche a varie altre applicazioni di verniciatura. Inoltre, il nastro tesa® 4174 ha un'alta resistenza all'idrolavaggio, è indicato per la fustellatura, ha una presa estremamente elevata sulla vernice e funge da ritardante di fiamma. Il nastro fine-line è molto resistente alle alte temperatura e si conforma ai cambiamenti dimensionali durante l'essiccatura in forno. Il nastro resistente ad alte temperature consente un utilizzo pratico grazie alla possibilità di strapparlo a mano e di rimuoverlo senza lasciare residui.
The thin and temperature-resistant fineline masking tape is the ideal aid in challenging paint work.

Punti di forza

* Excellent masking performance on painted and non-painted substrates
* No ghosting or residues until 150°C/1h
* Good conformability with multidimensional surfaces
* Edge does not lift off and residue-free removal

Applicazioni

tesa® 4174 is suitable for various types of masking applicationsExample applications are:* Masking of painted and non-painted substrates (e.g. automotive plastic parts) that require sharp and flat paint edges* Two-tone car body maskingTo ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application (including the substrates involved) in order to provide the right product recommendation.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38811,48 g
Larghezza19 mm
Lunghezza66 m
Coloreverde
Spessore0,11 mm
Materialepellicola in pvc
13,05 IVA esclusa
/ Unità
15,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza