NASTRO SCOTCH FINE LINE 218, VERDE, 9 MM X 55 M, 0.127 MM 7000048457
Scotch® Fine Line 218 - Nastro per mascheratura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000048457
Rubix:999250612003120
Produttore:7000048457
EAN:00021200063022

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO SCOTCH FINE LINE 218, VERDE, 9 MM X 55 M, 0.127 MM 7000048457
Progettato per creare lunghe linee rette e curve ampie dove si desidera una linea di pittura nitida.
Il nastro Scotch® Fine Line 218 crea lunghe linee rette e curve ampie quando si desidera una linea di pittura nitida. Nastro di layout per grafica multicolore e personalizzata di alto valore.
Punti di forza
Eccellente per dipingere lunghe linee rette e curve morbide
Ottieni un'eccellente separazione delle linee di colore grazie al suo spessore
Elevata adesione istantanea necessaria per applicazioni di verniciatura critiche e su larga scala
Il supporto consente di applicare il nastro su vernice fresca prima dei nastri in carta con meno possibilità di danni
Ottieni un'eccellente separazione delle linee di colore grazie al suo spessore
Elevata adesione istantanea necessaria per applicazioni di verniciatura critiche e su larga scala
Il supporto consente di applicare il nastro su vernice fresca prima dei nastri in carta con meno possibilità di danni
Applicazioni
Mascheratura di linee sottili di vernice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 69,3 g |
|---|---|
| Larghezza | 9,52 mm |
| Lunghezza | 54,86 m |
| Colore | verde |
| Temperatura massima | 121 °C |
| 9 mm | |
| 55000 mm | |
| 122 mm | |
| 9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,83 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 18,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione