FILM PRENASTRATI PER MASCHERATURA900 MM X 25 M, 05969 7100135963
Film di mascheratura nastrato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100135963
Rubix:999250612003050
Produttore:7100135963
EAN:3134375294669
Documenti
Dettagli del prodotto : FILM PRENASTRATI PER MASCHERATURA900 MM X 25 M, 05969 7100135963
Utilizzate la pellicola di mascheratura nastrata 3M™ per mascherature localizzate e riparazioni intelligenti. La nostra pellicola di mascheratura è facile da usare e taglia in modo netto, protegge dagli spruzzi di vernice ed evita che la vernice coli via dalla pellicola di plastica. Proteggete dagli spruzzi di vernice e prevenite la fuoriuscita della vernice con la pellicola di mascheratura nastrata 3M™. La nostra pellicola di mascheratura è ideale per mascherature localizzate e riparazioni intelligenti. Non è necessaria alcuna lama per tagliare la pellicola ed è facile da usare. La nostra pellicola pre-nastrata è disponibile in diverse misure, per garantire la massima protezione del veicolo durante il processo di verniciatura.
Punti di forza
Proteggono dagli spruzzi di vernice
Prevengono le colature di vernice
Utilizzano per riparazioni intelligenti
Applicazione rapida
Prevengono le colature di vernice
Utilizzano per riparazioni intelligenti
Applicazione rapida
Applicazioni
Mascheramento
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 900 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione