TESA PRECISION MASK 150°C 04342-00000-00

tesa® 4342 Maschera di precisione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4342 50M 19MM ORANGE
Rubix:999240905000986
Produttore:04342-00000-00
EAN:4042448547682
TESA PRECISION MASK 150°C 04342-00000-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Colorearancione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TESA PRECISION MASK 150°C 04342-00000-00


tesa® Precision Mask 4342 è un nastro in carta Washi sviluppato in Germania. È composto da un supporto in carta liscia e un adesivo acrilico ed è progettato per lavori di mascheratura precisi, garantendo bordi lisci, puliti e ben definiti. È la soluzione ideale per impegnative applicazioni di verniciatura e laccatura. Inoltre, è particolarmente adatto per la mascheratura nei settori edile, navale, ferroviario e in diversi altri in cui sono richiesti risultati di qualità. L'adesivo acrilico, resistente all'invecchiamento, possiede un eccellente tack iniziale, garantisce un utilizzo in esterno fino a 3 settimane insieme ad una resistenza alle temperature fino a 150°C / 30 min per lavori di verniciatura spray con seguente asciugatura in forno.

Punti di forza

* It combines a flat paper backing and an acrylic adhesive and is designed for precise masking jobs ensuring sharp, clean and flat paint lines.
* It is the ideal solution for demanding painting and lacquering applications.
* The aging resistant acrylic adhesive has an excellent tack, provides outdoor usability up to 3 weeks combined with a temperature resistance up to 120 °C / 1 h or 150 °C / 0.5 h for spray painting jobs with subsequent oven-drying.

Applicazioni

- Garantisce bordi lisci, puliti e ben definiti - Ideale per mascheratura bi-color - Adatto all'utilizzo con vernici e lacche a base d'acqua e a base di solventi - Mascheratura in esterno fino a 3 settimane - Mascheratura in interno fino a 2 mesi - Resistenza alle temperature fino a 150°C / 30 min

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Colorearancione
Materialecarta washi
2,80 IVA esclusa
/ Unità
3,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza