NASTRO PER MASCHERATURA UNIVERSALE 101E, BEIGE, 100 MM X 50 M 7100065027

Nastro per mascheratura per uso generale 3M™ 101E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:101E00
Rubix:999250612003048
Produttore:7100065027
EAN:4054596012714
NASTRO PER MASCHERATURA UNIVERSALE 101E, BEIGE, 100 MM X 50 M 7100065027

Riepilogo info tecniche

Larghezza100 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige

Dettagli del prodotto : NASTRO PER MASCHERATURA UNIVERSALE 101E, BEIGE, 100 MM X 50 M 7100065027


3M™ Value Masking Tape 101E è un nastro di carta crespa liscio e multiuso per applicazioni leggere in interni. È ideale per la mascheratura di vernici non critiche, ma anche per impacchettare, sigillare, attaccare e altre applicazioni. Colore marrone, adesivo in gomma, spessore 0,12 mm.

Vantaggi
Buona adesività iniziale su un'ampia gamma di superfici in diverse applicazioni|| Nastro per mascheratura affidabile per applicazioni leggere di uso generale | Buona adesività iniziale su un'ampia gamma di superfici|| Buona adesività iniziale su un'ampia gamma di superfici | Facile da scrivere per l'etichettatura|| Per applicazioni leggere | Resistente alla temperatura fino a 60 °C per 30 minuti | Facile da scrivere per l'etichettatura
Il nastro per mascheratura 101E è un nastro multiuso uniforme in carta crespata. Con adesivo in gomma, color camoscio e uno spessore di 0,12 mm, questo nastro è progettato per uso generico (tenuta temporanea, vernici di mascheratura senza cottura...)

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza100 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
6,32 IVA esclusa
/ Rotoli
7,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione