Riferimenti
3M:110448
Rubix:999250612003056
Produttore:7100044286
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100044286
Appositamente studiato per le applicazioni in cui è importante avere un adesivo meno aggressivo. Può essere utilizzato per la maggior parte delle applicazioni di verniciatura. Si rimuove da solo senza lasciare tracce, permette una netta demarcazione, una buona mascheratura nelle curve.
Punti di forza
Permette una demarcazione netta, una buona mascheratura nelle curve.;Perfettamente adatto per superfici critiche come l'alluminio, o il titanio anodizzato, il legno e la carta da parati, le superfici laccate o altre superfici delicate.;Resistenza alle alte temperature;Rimozione pulita anche su superfici difficili.
Applicazioni
Soluzione di mascheratura; Applicazioni speciali
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | beige |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione