501E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 24 X 50 7100042893
Nastro per mascheratura 3M per alte temperature
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:501E24
Rubix:999190300024738
Produttore:7100042893




Documenti
Dettagli del prodotto : 501E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 24 X 50 7100042893
Il nastro per mascheratura 3M Specialty High Temperature 501E resiste al calore e ai vostri standard elevati. Costruito su una base di innovazione, 501E è specificamente progettato per applicazioni di verniciatura industriale in cui le temperature superficiali possono raggiungere i 160°C. Grazie alla perfetta combinazione di resistenza, flessibilità e adesione, 501E offre i risultati costantemente superiori che ci si aspetta da 3M.
Punti di forza
Il nastro per mascheratura in carta più performante
Eccezionalmente conformabile alle superfici irregolari
Crea linee di vernice super nitide
Il supporto liscio riduce l'abrasione delle dita
Si rimuove in un unico pezzo senza residui
Resiste a temperature di superficie fino a 160°C per un'ora
Eccezionalmente conformabile alle superfici irregolari
Crea linee di vernice super nitide
Il supporto liscio riduce l'abrasione delle dita
Si rimuove in un unico pezzo senza residui
Resiste a temperature di superficie fino a 160°C per un'ora
Applicazioni
Nastro speciale per alte temperature per uso interno
Ideale per tutte le applicazioni di verniciatura ad alta temperatura, verniciatura a fascia e rivestimento di tubi
Ideale per tutte le applicazioni di verniciatura ad alta temperatura, verniciatura a fascia e rivestimento di tubi
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 24 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | bianco |
| Spessore | 0,15 mm |
| Materiale | carta crespa (supporto) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,59 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 5,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione