NASTRO BIANCO 04432-00147-00

Nastro per mascheratura speciale per sabbiatura 4432

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:04432-00147-00
Rubix:999250312005108
EAN:4042448106568
NASTRO BIANCO 04432-00147-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO BIANCO 04432-00147-00


tesa® 4432 è uno speciale nastro di carta flatback duraturo per mascheratura con un forte adesivo in gomma naturale. Grazie al suo adesivo forte tesa® 4432 è indicato per applicazioni di giunzione e rinforzo. Il robusto supporto in carta rende il nastro specialmente indicato come materiale per stencil per la sabbiatura di vetro, specchi e pietra con una durabilità di 6 sec./4 bar. tesa® 4432 può anche essere laminato sul retro di specchi per fungere da nastro di sicurezza antisfondamento e soddisfa i requisiti della norma DIN EN 12600. Il nastro in carta flatback per mascheratura è caratterizzato da eccellenti proprietà adesive su vari substrati, buona stampabilità, un'eccellente presa sulla vernice, strappabilità a mano e resistenza a temperature fino a 100°C.

Punti di forza

\* Durevole supporto in carta flatback con buona plottabilità, ottimo ancoraggio della vernice, strappabilità a mano e resistenza a temperature fino a 100 °C. \* Eccellenti proprietà adesive su diversi substrati \* Soddisfa i requisiti previsti dalla norma DIN EN 12600.

Applicazioni

tesa® 4407 UV Paper Grade è applicabile con molti tipi di pitture e la sua conformabilità consente la mascheratura sia di leggere curve che di linee diritte.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26186,85 g
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Spessore0,33 mm
€ 13,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Lunghezza

Colore