4515 O 4515 INDUMENTO ARANCIO TIPO 5/6 TAGLIA M 7000089633

3M™ Indumento protettivo 4515

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000089633
Rubix:999190300025025
Produttore:7000089633
EAN:04046719400898
4515 O 4515 INDUMENTO ARANCIO TIPO 5/6 TAGLIA M 7000089633

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Grandezzam
Alta visibilità
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4515 O 4515 INDUMENTO ARANCIO TIPO 5/6 TAGLIA M 7000089633


Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4515 per una protezione certificata CE relativa ai pericoli sul posto di lavoro, inclusi le polveri tossiche, gli schizzi di liquidi e il particolato nucleare/radioattivo. Conforme a una varietà di norme per gli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 1073-2 protezione da particolato nucleare, EN ISO 13688, protezione da schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e polveri di tipo 5 EN ISO 13982-1. È realizzata in tessuto non tessuto SMS, costituito da uno strato di base polipropilenica sui due lati e uno strato di materiale filtrante nel mezzo. La base polipropilenica funge da resistenza dolce e protezione contro gli schizzi, mentre gli strati di materiale filtrante formano un'intricata rete di microfibre in tessuto non tessuto che serve a filtrare il particolato secco. Particolarmente adatta per applicazioni a base di particolato o fibre, come la rimozione di amianto o la produzione di cemento. Il materiale pesa 50 g/mq, è robusto e offre una migliore resistenza allo strappo, per una maggiore vestibilità e una maggiore sicurezza nelle prestazioni. Realizzata in un materiale altamente traspirante, rilascia efficacemente il calore del corpo e l'umidità durante il suo utilizzo.
L'indumento protettivo 3M™ 4515 è una tuta resistente in SMS da 50 g/mq che offre eccellente comfort e traspirabilità. Può quindi essere indossato per intervalli di tempo prolungati contribuendo ad aumentare la produttività. Certificata CE, la tuta protegge da polveri tossiche tipo 5, schizzi di liquidi tipo 6 e da particolato nucleare/radioattivo secondo EN 1073-2. Una soluzione economica, è disponibile in una varietà di colori per facilitare l'identificazione e la mappatura delle zone.

Punti di forza

Indumento tipo 5/6, progettato per offrire una protezione conveniente contro le polveri pericolose come la fibra di amianto;Prodotto in tessuto non tessuto SMS altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico;SMS da 50 g/mq morbido e resistente per prestazioni ottime;Cappuccio a 2 lembi, cerniera a doppia chiusura, patta protettiva con retro e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea;CE Cat. III tipo 5/6 polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi;Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzam
Alta visibilità
Materiale principaletessuto non tessuto
Colore secondarionessun colore secondario
Sessouomo
Materialea base di sms
6,55 IVA esclusa
/ Unità
7,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Alta visibilità