TUTA IGNIFUGA BIZWELD IONA NAVY BIZ5NAR # M

BIZ5 - Tuta Bizweld Iona FR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:BIZ5NARM
Rubix:999220801002612
Produttore:BIZ5NARM
EAN:5036108157310
TUTA IGNIFUGA BIZWELD IONA NAVY BIZ5NAR # M

Riepilogo info tecniche

Coloreblu navy
Grandezzam
Alta visibilità
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUTA IGNIFUGA BIZWELD IONA NAVY BIZ5NAR # M


La tuta Bizweld Iona FR offre una protezione visibile a chi la indossa. Le intelligenti caratteristiche del design includono il nastro riflettente resistente alle fiamme su spalle, maniche e gambe, la possibilità di inserire ginocchiere quando necessario, un ampio spazio per riporre gli oggetti e una tasca per le regole. Uno stile molto apprezzato.
Resistenza alle fiamme garantita per tutta la durata dell'indumento. Protezione contro il calore radiante, convettivo e da contatto. Protezione certificata contro gli spruzzi di metallo fuso. Protezione per saldatura di classe 2. Nastro riflettente antifiamma di qualità superiore cucito. Passanti per radio per agganciare facilmente una radio. Borchie nascoste sul davanti per un facile accesso. Polsini regolabili con borchie per una vestibilità sicura. Tasche per ginocchiere per facilitare l'uso delle ginocchiere.
EN11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN11611 Classe 1 A1+A2
Tipo : Regolare

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezzam
Alta visibilità
Materiale principalecotone
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale100% cotone
72,25 IVA esclusa
/ Unità
88,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza