4545 INDUMENTO DI PROTEZIONE 5/6, PP+PE LAMINATO MICROPOROSO 49 G/MQ, BIANCO, TAGLIA 4XL 7100198130
Tuta multirischio 3M
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:K45455
Rubix:999220804032161
Produttore:7000089676
EAN:4046719401963
Dettagli del prodotto : 4545 INDUMENTO DI PROTEZIONE 5/6, PP+PE LAMINATO MICROPOROSO 49 G/MQ, BIANCO, TAGLIA 4XL 7100198130
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 375x265x30 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 317,65 g |
| Colore | bianco |
| Grandezza | 4xl |
| Alta visibilità | no |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione