TUTA 1800-WH TSPLUS CVRL HOOD 111.L W18T111 #L
AlphaTec® 1800 Ts PLUS - Modello 111
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ansell:WH18T-00111-L
Rubix:999220222019123
Produttore:WH18T-00111-04
EAN:5013756120545

Dettagli del prodotto : TUTA 1800-WH TSPLUS CVRL HOOD 111.L W18T111 #L
Assicura un buon livello di protezione contro spruzzi di liquidi poco pericolosi e particelle fini. Combinazione confortevole da indossare, costituita da un tessuto permeabile al vapore acqueo (proprietà “traspirante”) per ridurre al minimo lo stress termico. Vestibilità ottimizzata che migliora il comfort e la sicurezza di chi lo indossa. Basso rilascio di pelucchi che riduce il rischio di contaminazione incrociata nelle aree critiche. Senza silicone: una proprietà essenziale negli ambienti di verniciatura. Proprietà antistatiche testate secondo le norme EN 1149-5 e AATCC 76.
Norme: CATEGORIA III CE (Tipo 4-B, Tipo 5-B, Tipo 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Norme: CATEGORIA III CE (Tipo 4-B, Tipo 5-B, Tipo 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Sealed seams provide additional protection in low hazard liquid spray applications.
Punti di forza
- Protegge da spruzzi di liquidi a basso rischio e particelle fini
- Comodo da indossare grazie al tessuto permeabile al vapore acqueo (“traspirante”) che aiuta a ridurre il rischio di stress da calore
- Vestibilità ottimizzata, per migliorare il comfort e la sicurezza di chi lo indossa
- Antistatico, testato secondo le norme EN 1149-5 e AATCC 76
- Basso rilascio di particelle per ridurre il rischio di contaminazione incrociata in aree critiche
- Senza silicone, fondamentale nelle applicazioni di verniciatura a spruzzo
Applicazioni
Pulizia e preparazione di camere bianche|Verniciatura di carrozzerie, compresa ispezione delle superfici|Supporto e manutenzione della linea di produzione|Pulizia di impianti e macchine|Manutenzione di impianti e macchine|Applicazioni di resina in fibra di vetro|Movimentazione di polveri
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | bianco |
|---|---|
| Grandezza | 4 |
| Alta visibilità | no |
| Materiale principale | polietilene |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore