TUTA 1800-WH TSPLUS CVRL HOOD 111.3XL W18T111 #3XL

AlphaTec® 1800 Ts PLUS - Modello 111

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:W18T111-07
Rubix:999220222019126
Produttore:WH18T-00111-07
EAN:5013756120606
TUTA 1800-WH TSPLUS CVRL HOOD 111.3XL W18T111 #3XL
Riepilogo info tecniche
Colorebianco
Grandezza7
Alta visibilitàno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TUTA 1800-WH TSPLUS CVRL HOOD 111.3XL W18T111 #3XL


Assicura un buon livello di protezione contro spruzzi di liquidi poco pericolosi e particelle fini. Combinazione confortevole da indossare, costituita da un tessuto permeabile al vapore acqueo (proprietà “traspirante”) per ridurre al minimo lo stress termico. Vestibilità ottimizzata che migliora il comfort e la sicurezza di chi lo indossa. Basso rilascio di pelucchi che riduce il rischio di contaminazione incrociata nelle aree critiche. Senza silicone: una proprietà essenziale negli ambienti di verniciatura. Proprietà antistatiche testate secondo le norme EN 1149-5 e AATCC 76.
Norme: CATEGORIA III CE (Tipo 4-B, Tipo 5-B, Tipo 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Sealed seams provide additional protection in low hazard liquid spray applications.

Punti di forza

  • Protegge da spruzzi di liquidi a basso rischio e particelle fini
  • Comodo da indossare grazie al tessuto permeabile al vapore acqueo (“traspirante”) che aiuta a ridurre il rischio di stress da calore
  • Vestibilità ottimizzata, per migliorare il comfort e la sicurezza di chi lo indossa
  • Antistatico, testato secondo le norme EN 1149-5 e AATCC 76
  • Basso rilascio di particelle per ridurre il rischio di contaminazione incrociata in aree critiche
  • Senza silicone, fondamentale nelle applicazioni di verniciatura a spruzzo

Applicazioni

Pulizia e preparazione di camere bianche|Verniciatura di carrozzerie, compresa ispezione delle superfici|Supporto e manutenzione della linea di produzione|Pulizia di impianti e macchine|Manutenzione di impianti e macchine|Applicazioni di resina in fibra di vetro|Movimentazione di polveri

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Grandezza7
Alta visibilitàno
Materiale principalepolietilene
Colore secondariobianco
Mostra UNSPSC / ECL@SS
297,45 IVA esclusa
/ 45 Unità
362,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Colore secondario

selezionare le varianti (8)