4570 4570 INDUMENTO GRIGIO TIPO 3/4/5/6 TAGLIA M 7000089688
Indumento protettivo 3M™ 4570
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:K45700
Rubix:999190300024035
Produttore:7000089688
EAN:04046719402236

Documenti
Dettagli del prodotto : 4570 4570 INDUMENTO GRIGIO TIPO 3/4/5/6 TAGLIA M 7000089688
Indossa l'indumento protettivo 3M™ 4570 per una barriera forte ed efficace, affidabile contro spruzzi e schizzi di liquidi, contaminazione chimica e particelle pericolose. L'indumento protettivo 3M 4570 è conforme a una varietà di norme, tra cui EN 14126 agenti infettivi, EN 1073-2 resistenza al particolato nucleare, EN 1149 protezione antistatica, EN ISO 13688, EN 13034 schizzi di liquidi tipo 6, EN ISO 13982-1 polveri tipo 5. EN 14605 protezione spray liquidi tipo 4 e EN 14605 getti liquidi tipo 3. Di colore grigio per un basso impatto visivo per applicazioni nelle quali è richiesta discrezione, come ad esempio il primo intervento in caso di incidenti. Robusto e resistente, è realizzato in un laminato in PE non microporoso che offre un buon livello di protezione chimica, con testata resistenza alla penetrazione di molteplici sostanze chimiche. Le cuciture sono incollate con nastro co-estruso chimicamente resistente che offre protezione contro gli spruzzi e schizzi di sostanze chimiche liquide e fornisce una maggiore robustezza. Questo indumento supera tutti i test relativi allo standard EN 14126 e ottiene il massimo risultato di classe. Inoltre questo indumento offre un'elevata resistenza alle particelle con classe Til 2 nel particolato nucleare EN 1073-2. L'Indumento protettivo 4570 3M offre a chi lo indossa la tranquillità di lavorare in sicurezza ed è senza dubbio un'aggiunta essenziale alle risorse della forza lavoro.
L'indumento protettivo 3M™ 4570 è realizzato in resistente laminato PE non microporoso da 92 g/mq ed è dotato di un sistema a doppia chiusura frontale e di una grande zip, per una vestibilità semplice. Questo indumento offre un'eccellente barriera agli spruzzi di liquidi e agli spruzzi a getto di tipo 3, nonché alle particelle pericolose secondo la classe Til 2 EN 1073-2.
Punti di forza
Indumento protettivo da sostanze chimiche ad alte prestazioni, certificato ai sensi della Direttiva sui DPI, categoria III, tipi 3/4/5/6 di livelli protettivo, idoneo per la protezione da schizzi e spruzzi di molte sostanze chimiche.;Prodotto con tessuto-non-tessuto laminato da 92 g/mq, con cuciture nastrate esterne resistenti alle sostanza chimiche;Cerniera a doppia chiusura con patta protettiva integrata e ampi anelli a strappo per indossare e togliere facilmente l'indumento anche con i guanti;Polsini elasticizzati con anello per il pollice, cappuccio a 3 lembi e aperture elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea;Protezione biologica/da agenti infettivi secondo EN 14126;Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille;Protezione (classe Til 2) da particolato nucleare/radioattivo secondo EN 1073-2
Applicazioni
La tuta protettiva di 3M™ 4570 è un indumento di protezione chimica a elevate prestazioni, certificato in base alla direttiva sui DPI di III categoria, con livelli di protezione di Tipo 3/4/5/6 che lo rendono ideale per la protezione da una serie di schizzi e getti di sostanze chimiche. Grazie a ulteriori caratteristiche come le cuciture saldate e nastrate, la doppia chiusura anteriore con patta di protezione interna, linguetta per il mento adesiva, l’ampia zip per un accesso facilitato e il passadito, questo indumento permette comodità d'uso senza compromettere l'alto livello della protezione offerta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 640,167 g |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Grandezza | m |
| Alta visibilità | no |
| Materiale principale | polipropilene |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | polietilene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione