Riferimenti
U-Power:U1001BC-36
Rubix:999260219013108
Produttore:U1001BC-36
EAN:8033546069592






Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 36 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA EAGLE U1001BC # 36
U.01 EAGLE BC di U-Power: tomaia in pelle pieno fiore con inserti suede e suola in gomma a fondo a cassetta. Ideale per uso urbano.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 36 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | pelle pieno fiore e inserti in suede |
| Numero di scarpe UK | 3 |
| Tipo di suola | suola in gomma con fondo a cassetta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
36