Riferimenti
U-Power:U1001BC-40
Rubix:999260219013103
Produttore:U1001BC-40
EAN:8033546069639






Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA EAGLE U1001BC # 40
Sneaker U-Power EAGLE BC con tomaia in pelle pieno fiore e inserti in suede, suola in gomma con cupsole. Colore grigio.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | pelle pieno fiore e inserti in scamosciato (suede) |
| Numero di scarpe UK | 6 |
| Tipo di suola | gomma con suola cupsole |
| Colore secondario | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
40