Riferimenti
U-Power:U1001BC-43
Rubix:999260219013102
Produttore:U1001BC-43
EAN:8033546069660






Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA EAGLE U1001BC # 43
Calzatura di sicurezza U-Power EAGLE in pelle grigia: idrorepellente, senza metallo e certificata S3 SRC. Puntale composito e suola BI-GRIP antiscivolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | nubuck pull-up ingrassato idrorepellente |
| Tipo di suola | pu bidensità bi-grip |
| Senza metallo | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
43