Riferimenti
U-Power:U1001BC-44
Rubix:999260219013100
Produttore:U1001BC-44
EAN:8033546070024






Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA EAGLE U1001BC # 44
Sneaker U-Power Eagle con tomaia in pelle pieno fiore e inserti in suede, punta traforata e suola in gomma con fondo a cassetta. Ideale per lavoro e tempo libero.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | pelle pieno fiore con inserti in suede |
| Numero di scarpe UK | 10 |
| Tipo di suola | suola in gomma (cupsole) con fondo a cassetta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
44