CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA LITE LOW S3 FO SR HRO ESD GRIGIO CASTELLO 701.181027-75068 # 41
SCARPA LITE LOW S3 FO SR HRO ESD GRIGIO CASTELLO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.181027-75068-41
Rubix:999241210002741


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA LITE LOW S3 FO SR HRO ESD GRIGIO CASTELLO 701.181027-75068 # 41
Scarpa antinfortunistica Diadora LITE LOW low-cut idrorepellente in scamosciato. Puntale 200J, K-SOLE antiperforazione, ESD e suola HRO/FO/SR.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | camoscio |
| ESD | sì |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 src hro |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Colore secondario | nero |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,22 IVA esclusa
/ Paia
€ 83,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione