CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART EVO MATAR TOP S3 ESD SRC B0958 NR.38

Matar Top B0958 scarpe di sicurezza alte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0958-CWE-38
Rubix:999180700011517
Produttore:CA-B0958-CWE 38
EAN:8054633491126
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART EVO MATAR TOP S3 ESD SRC B0958 NR.38

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe38
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART EVO MATAR TOP S3 ESD SRC B0958 NR.38


Tomaia imbottita per prevenire le infiammazioni del tendine d'Achille.
Linguetta a soffietto per proteggere il piede dalla polvere. Tomaia in microfibra idrorepellente.
Rivestimento in TPU resistente alle abrasioni.
Sottile puntale non metallico:
- Spessore ridotto: 35% in meno rispetto agli standard di mercato.
- Dotato di una fascia protettiva perfettamente preformata sul puntale, per evitare il rischio di pressione e lesioni alla parte superiore delle dita dei piedi.
Standard: EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe38
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
ESD
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3 src
Resistenza allo scivolamento
57,38 IVA esclusa
/ Paia
70,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe