CALZATURA ANTINFORTUNISTICA2615 E-SPORT 2615 # 37

Scarpe basse 2615 JALAS®

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Jalas:2615-37
Rubix:999260319056225
Produttore:2615-37
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA2615 E-SPORT 2615 # 37
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe37
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA2615 E-SPORT 2615 # 37


La JALAS E-sport 2615 è una scarpa di sicurezza leggera e a taglio basso progettata per diversi ambienti di lavoro. Questa scarpa idrorepellente presenta tomaie in pelle split resistenti e parti rivestite in PU per una maggiore durabilità. Il puntale in alluminio e l'inserto antiperforazione flessibile offrono una protezione affidabile, mentre la suola esterna in PU ad alta aderenza assicura stabilità. L'aderenza certificata per scale (LG) la rende ideale per salite sicure, perfetta per l'industria manifatturiera, la logistica e il settore automobilistico.

Punti di forza

Peso ridotto, Suola resistente all'olio, Proprietà antistatiche, Bordo del gambale imbottito, Soletta ventilata, Idrorepellente, Riflettore, Doppie zone di assorbimento degli urti, Conforme alla IEC 61340-5-1 (ESD)

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe37
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
ESD
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3 src
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
Mostra UNSPSC / ECL@SS
67,45 IVA esclusa
/ Paia
82,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

37
selezionare le varianti (12)