Riferimenti
U-Power:U1001BC-47
Rubix:999260219013097
Produttore:U1001BC-47
EAN:8033546070338






Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA EAGLE U1001BC # 47
Sneaker U-Power U.01 Eagle BC con tomaia in pelle pieno fiore e inserti in camoscio. Suola in gomma con cupsole cucita per comfort e durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | pelle pieno fiore e camoscio |
| Numero di scarpe UK | 12 |
| Tipo di suola | gomma (cupsole) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
47