Riferimenti
Stahlwille:11180010
Rubix:160000000007337
EAN:4018754103843




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4' - 1/4' '' |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0111180010-412S RACCORDO X BITS 1/4 412
412 Portapunte
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x12x25 mm |
|---|---|
| Peso | 15 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4' - 1/4' '' |
| Lunghezza | 25 mm |
| Diametro | 11,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione