CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 865666
50 kg carrello a due ruote in alluminio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:865666
Rubix:170000000540440
EAN:3660338199103



Documenti
Dettagli del prodotto : CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 865666
Leggero e completamente pieghevole per la massima efficienza in termini di spazio. Si piega in 10 secondi
Carrello a due ruote in alluminio estremamente piatto e leggero con un'ampia pedana di base per il trasporto di grossi carichi. Con un unico movimento si trasforma in un oggetto compatto.
Le ruote in TPE si piegano automaticamente. Il TPE (elastomero termoplastico) è studiato per soddisfare
vari requisiti: utilizzo in condizioni estreme, ignifugo, contatto con il cibo e ambienti aggressivi.
Dotato di una cinghia elastica. Consegnato già montato.
Carrello a due ruote in alluminio estremamente piatto e leggero con un'ampia pedana di base per il trasporto di grossi carichi. Con un unico movimento si trasforma in un oggetto compatto.
Le ruote in TPE si piegano automaticamente. Il TPE (elastomero termoplastico) è studiato per soddisfare
vari requisiti: utilizzo in condizioni estreme, ignifugo, contatto con il cibo e ambienti aggressivi.
Dotato di una cinghia elastica. Consegnato già montato.
Punti di forza
Si piega in 10 secondi. Estremamente piatto.
Ultraleggero. Le ruote si piegano
automaticamente.
Ultraleggero. Le ruote si piegano
automaticamente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Capacità di carico | 150 kg |
| Larghezza | 500 mm |
| Altezza | 1100 mm |
| Lunghezza | 490 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,42 IVA inclusa
Esaurito
