59330502002-VITE TSPEI ISO 10642 TF M5X20 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSPEI ISO 10642 TF M5X20 INOX A2
Rubix:999191100019374

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20,42 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 10642 |
Dettagli del prodotto : 59330502002-VITE TSPEI ISO 10642 TF M5X20 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 20,42 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 10642 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 11,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore