Riferimenti
Dichtomatik:67042305
Rubix:999230110019639


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 113 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67042305-GUARNIZIONE OR 113,00 5,00 70 NBR NB7016
Secondo DIN ISO 3601, anello continuo di forma circolare con sezione trasversale circolare
Punti di forza
Di impiego universale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 113 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito