831000008060-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 8X60
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:8.8 UNI 5931 DIN 912 8X60
Rubix:999190400100932

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 912 |
Dettagli del prodotto : 831000008060-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 8X60
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 912 |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 8 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore