884000008020-VITE TCEI DIN 7984 8.8 M8X20
Bullone con esagono incassato MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI DIN 7984 8.8 M8X20
Rubix:999190400112824
Produttore:884000008020

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 7984 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
Dettagli del prodotto : 884000008020-VITE TCEI DIN 7984 8.8 M8X20
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 7984 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M8 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore