9190-01450 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP1450 PREDATOR
Cinghia trapezoidale sottile Gates
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:SPBP1450 PREDATOR
Rubix:999181200000105
Produttore:919001450
EAN:5400608100914


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spbp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1450 mm |
Dettagli del prodotto : 9190-01450 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP1450 PREDATOR
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spbp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1450 mm |
| Spessore | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione