9190-01550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP1550 PREDATOR
Cinghia trapezoidale sottile Gates
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:SPBP1550 PREDATOR
Rubix:999190400010184
Produttore:919001550
EAN:5414465700293


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spbp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1550 mm |
Dettagli del prodotto : 9190-01550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP1550 PREDATOR
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spbp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1550 mm |
| Lunghezza interna | 1490 mm |
| Lunghezza esterna | 1572 mm |
| Spessore | 12,95 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | predator |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione