9190-03250 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3250 PREDATOR
Cinghia trapezoidale sottile Gates
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:SPBP3250 PREDATOR
Rubix:999190400010195
Produttore:919003250
EAN:5400608075489


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spbp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3250 mm |
Dettagli del prodotto : 9190-03250 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3250 PREDATOR
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spbp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3250 mm |
| Lunghezza interna | 3190 mm |
| Lunghezza esterna | 3272 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | predator |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 82 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione