00014509-SHOCK ABSORBER RBLC2015

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBLC2015
Rubix:999180300035626
Produttore:RBLC2015
EAN:3618036249965
00014509-SHOCK ABSORBER RBLC2015

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014509-SHOCK ABSORBER RBLC2015


The RB shock absorber has a specially designed orifice that compensates for varying speeds and loads to consistently decelerate loads without requiring additional adjustment. The double seal enclosure consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. The RB series shock absorbers are available in six sizes and all withstand an impact speed of 16 ft/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x105x31 mm
Peso167 g
Tipo di filettatura20
121,98 IVA esclusa
/ Unità
148,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione