1138642-AMMORTIZZATORE DYSR-12-12-Y5

Ammortizzatore DYSR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DYSR-12-12-Y5
Rubix:160000000608658
Produttore:1138642
EAN:4052568227326
1138642-AMMORTIZZATORE DYSR-12-12-Y5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam15x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1138642-AMMORTIZZATORE DYSR-12-12-Y5


Ammortizzatore DYSR-12-12-Y5 Dimensione=12, Corsa=12 mm, Ammortizzazione=regolabile, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Rilevamento di posizione=No

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)155x100x20 mm
Peso112,2 g
Tipo di filettaturam15x1
Corsa del cilindro12 mm
Massima energia assorbita per ciclo10,8 nm
Massima energia assorbita / ora60000 Nm³/h
Massima massa effettiva90 kg
Massima velocità d'impatto3 m/s
Paese d'origineDE
Codice doganale84879059
203,87 IVA esclusa
/ Unità
248,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione