AMMORTIZZATORE 884609

Ammortizzatori regolabili con compensazione in miniatura con cappuccio finale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884609
Rubix:999200605001770
EAN:3660338379918
AMMORTIZZATORE 884609

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE 884609


Gli ammortizzatori regolabili in miniatura offrono un design con vera decelerazione lineare e sono regolabili su un’ampia gamma di condizioni.

Punti di forza

The miniature adjustable shock absorbers offer a design with true linear deceleration, and are adjustable over a wide range of conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam14
Corsa del cilindro12 mm
Massima energia assorbita per ciclo20 nm
Massima energia assorbita / ora36000 Nm³/h
Massima massa effettiva160 kg
Massima velocità d'impatto4 m/s
€ 83,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione