540060-AMMORTIZZATORE YSR-4-4-C

Ammortizzatori YSR-C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:YSR-4-4-C
Rubix:160000000599225
Produttore:540060
EAN:4052568178376
540060-AMMORTIZZATORE YSR-4-4-C

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam6x0.5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 540060-AMMORTIZZATORE YSR-4-4-C


Ammortizzatore YSR-8-8-C autoregolante Dimensione=8, Corsa=8 mm, Ammortizzazione=autoregolante, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Rilevamento di posizione=No

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21,63 g
Tipo di filettaturam6x0.5
Lunghezza totale36,8 mm
Corsa del cilindro4 mm
Massima energia assorbita per ciclo0,6 nm
Massima energia assorbita / ora5600 Nm³/h
Massima massa effettiva1,2 kg
Massima velocità d'impatto2 m/s
Materiale del corpoacciaio
Lunghezza del corpo4 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84879059
102,77 IVA esclusa
/ Unità
125,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione