8111384-AMMORTIZZATORE DYSS-G8-4-4Y1F-G2

Ammortizzatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DYSS-G8-4-4-Y1F-G2
Rubix:999210922023500
Produttore:8111384
EAN:4052568561130
8111384-AMMORTIZZATORE DYSS-G8-4-4Y1F-G2

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturag 2 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8111384-AMMORTIZZATORE DYSS-G8-4-4Y1F-G2


Punti di forza

-Ammortizzatore idraulico con funzione di regolazione del flusso controllata dal percorso
Curva della forza di ammortizzazione a rapido incremento
Breve corsa di ammortizzazione
Adatto per il funzionamento a basse vibrazioni
Non adatto agli azionamenti rotativi
Esente da manutenzione
Posizione finale in metallo sull'alloggiamento
Filettatura di montaggio continua con esagono interno
DYSS-. . . -F1A: consigliato per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturag 2 in
Corsa del cilindro4 mm
Massima massa effettiva1,7 kg
Massima velocità d'impatto1 m/s
53,01 IVA esclusa
/ Unità
64,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione