AMMORTIZZATORE 884615

Ammortizzatori automatici con compensazione in miniatura con cappuccio finale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884615
Rubix:999200605001775
EAN:3660338379963
AMMORTIZZATORE 884615

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam10x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE 884615


Gli ammortizzatori in miniatura con auto-compensazione si regolano automaticamente per un carico basso ad alta velocità o un carico elevato per applicazioni a bassa velocità

Punti di forza

Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam10x1
Corsa del cilindro7 mm
Massima energia assorbita per ciclo6 nm
Massima energia assorbita / ora14500 Nm³/h
Massima massa effettiva10 kg
Massima velocità d'impatto4 m/s
46,11 IVA esclusa
/ Unità
56,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione